Motion
6-8V18.0-4545

Dodge
6-8V18.0-4545

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 6 , 18.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 4545 , material de hierro fundido
Artículo MI #00705387
No. Fabricante 6-8V18.0-4545
Precio2,602.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6-8V18.0-4545

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 6 , 18.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 4545 , material de hierro fundido
Artículo MI #00705387
No. Fabricante 6-8V18.0-4545
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
Su precio$2,602.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6/8V18.0 VT-4545 HOJA 110036

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    18.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4545
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-15/16 a 4-15/16 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475082018
  • Peso
    164.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo