Motion
8 8V  3000 TB

Martin
8 8V 3000 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 8 , 762 mm D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00705448
No. Fabricante 8 8V 3000 TB
Precio4,345.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8 8V 3000 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 8 , 762 mm D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00705448
No. Fabricante 8 8V 3000 TB
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
Su precio$4,345.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 8V POLEA TB DE 3000 TB (5050) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    762 mm
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    5050
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    5 pulg.
  • Ancho de la cara
    9.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.3125 a 5.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    29.8 pulg.
  • Ancho general
    9 3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    30 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    30
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950158860
  • UPC_NO
    697950158860
  • Peso
    315.00 lb
  • Tipo de montaje
    STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos