Motion
10-8V19.0-5050

Dodge
10-8V19.0-5050

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , 19.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 5050 , material de hierro fundido
Artículo MI #00705474
No. Fabricante 10-8V19.0-5050
Precio4,441.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10-8V19.0-5050

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , 19.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 5050 , material de hierro fundido
Artículo MI #00705474
No. Fabricante 10-8V19.0-5050
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
Su precio$4,441.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10/8V19.0 HOJA VT-5050 110077

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    19.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    5050
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-7/16 a 5 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475082308
  • Peso
    248.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo