Motion
10 8V  5300 TB

Martin
10 8V 5300 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , 53.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 6050 , material de hierro fundido
Artículo MI #00705495
No. Fabricante 10 8V 5300 TB
Precio11,580.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10 8V 5300 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , 53.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 6050 , material de hierro fundido
Artículo MI #00705495
No. Fabricante 10 8V 5300 TB
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
Su precio$11,580.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10 8V POLEA TB DE 5300 TB (6050) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    53.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    6050
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    5 pulg.
  • Ancho de la cara
    11.6250 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 3.8125 a 6.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    52.8 pulg.
  • Ancho general
    11 5/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    53 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    53
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950153537
  • UPC_NO
    697950153537
  • Peso
    870.00 lb
  • Tipo de montaje
    STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos