Descripción general
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior2.8000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJA
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/16 (1-1/18 a 1-1/8 orificios) pulg., 1/4 x 1/16 (1-3/16 orificios) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 orificios) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 orificios) pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio1.0625 pulg.
- Ancho de la cara0.6875 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.3750 a 1.2500 pulg.
- Diámetro de paso2.75 pulg.
- Ancho general11/16 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Altura de dimensión de almacenamiento15/16 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento2.875 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.875
- Tipo de dibujo de poleaC1
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950085111
- UPC_NO697950085111
- Peso0.60 lb
- Tipo de montajeReversible, estándar
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.