Motion
1 3V  300 ENE

Martin
1 3V 300 JA

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 1, D.E. 3.0000 pulg., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de acero
Artículo MI #00705517
No. Fabricante 1 3V 300 JA
Precio62.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1 3V 300 JA

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 1, D.E. 3.0000 pulg., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de acero
Artículo MI #00705517
No. Fabricante 1 3V 300 JA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 3V 300 JA HI-CAP QD SHEAVE
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/16 (1-1/18 a 1-1/8 orificios) pulg., 1/4 x 1/16 (1-3/16 orificios) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 orificios) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 orificios) pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.0625 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.3750 a 1.2500 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.95 pulg.
  • Ancho general
    11/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.1875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.1875
  • Tipo de dibujo de polea
    C1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950085128
  • UPC_NO
    697950085128
  • Peso
    1.00 lb
  • Tipo de montaje
    Reversible, estándar
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos