Motion
3V301
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie JA, material de hierro dúctil
Artículo MI #00705519
No. Fabricante 3V301
Precio74.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie JA, material de hierro dúctil
Artículo MI #00705519
No. Fabricante 3V301
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
Precio74.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3V3.0X1-JA ULTRA-V SHV
  • Las poleas estrechas de TB Wood (Ultra-V) están fabricadas con hierro fundido de grano fino y alta resistencia a la tracción y han sido cuidadosamente diseñadas para garantizar el máximo rendimiento durante una larga vida útil
  • Para aplicaciones con requisitos especiales, las poleas de Wood también están disponibles bajo pedido en fundición o fundición dúctil, en Sure-Grip® o en construcción aburrida a medida
  • Se requiere casquillo tipo QD

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/16 (1-1/16 a 1-3/16 calibre) pulg., 1/4 x 1/32 (1-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.95 pulg.
  • Ancho general
    1-3/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672050258
  • Peso
    0.80 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo