Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior3.3500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJA
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 1.250 pulg.
- Diámetro de paso3.3000 pulg. (3V)
- Número de catálogo del fabricante13V335JA
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289393428
- UPC_NO662289393428
- Peso1.14 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V