Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior4.1200 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSH
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Ancho de la cara0.6875 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0,500 - 1.625 pulg.
- Diámetro de paso4.0700 pulg. (3V)
- Ancho general1.3438 pulg.
- Construcción de la poleaWeb
- Número de catálogo del fabricante13V412SH
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289343485
- UPC_NO662289343485
- Peso1.66 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V