Motion
1-3V6.90-SH

Dodge
1-3V6.90-SH

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 1, D.E. 6.9000 pulg., Casquillo QD, Casquillo serie SH, Material de hierro fundido
Artículo MI #00705616
No. Fabricante 1-3V6.90-SH
Precio162.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1-3V6.90-SH

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 1, D.E. 6.9000 pulg., Casquillo QD, Casquillo serie SH, Material de hierro fundido
Artículo MI #00705616
No. Fabricante 1-3V6.90-SH
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
Precio162.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3V6.90 HOJA QD-SH 455117
  • Aísla las cargas de choque y la vibración
  • Capacidad de desalineación
  • Relaciones de transmisión de 6:1 o más posibles
  • Bajo mantenimiento
  • No se requiere lubricación
  • Funcionamiento silencioso: los motores, etc., normalmente están a un nivel de dB más alto que los variadores en V
  • La eficiencia del 95 % es típica
  • Se requiere casquillo tipo QD

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    6.9000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-5/8 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.3125 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/16 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.85 pulg.
  • Ancho general
    11/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475151936
  • Peso
    6.93 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo