Descripción general
- Las poleas estrechas de TB Wood (Ultra-V) están fabricadas con hierro fundido de grano fino y alta resistencia a la tracción y han sido cuidadosamente diseñadas para garantizar el máximo rendimiento durante una larga vida útil
- Para aplicaciones con requisitos especiales, las poleas de Wood también están disponibles bajo pedido en fundición o fundición dúctil, en Sure-Grip® o en construcción aburrida a medida
- Se requiere casquillo tipo QD
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSH
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-5/8 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Ancho de la cara1.0938 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-11/16 pulg.
- Diámetro de paso5.95 pulg.
- Ancho general1-11/32 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- UPC_NO698672051460
- Peso5.10 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V