Motion
2 3V  1060 SK

Martin
2 3V 1060 SK

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 2 , 10.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #00705798
No. Fabricante 2 3V 1060 SK
Precio291.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2 3V 1060 SK

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 2 , 10.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #00705798
No. Fabricante 2 3V 1060 SK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$291.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2 3V 1060 SK HI-CAP QD SHEAVE
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    10.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0938 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.6250 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.55 pulg.
  • Ancho general
    1 3/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.75
  • Tipo de dibujo de polea
    D
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950106120
  • UPC_NO
    697950106120
  • Peso
    10.00 lb
  • Tipo de montaje
    Reversible, STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos