Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior14.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Ancho de la cara1.0938 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0,500 - 2.625 pulg.
- Diámetro de paso13.9500 pulg. (3V)
- Ancho general1.9375 pulg.
- Construcción de la poleaHabló
- Número de catálogo del fabricante23V1400SK
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289373161
- UPC_NO662289373161
- Peso19.82 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V