Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras3
- Diámetro exterior4.1200 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSH
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la cara1.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 1.625 pulg.
- Diámetro de paso4.07 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de catálogo del fabricante33V412SH
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289383733
- UPC_NO662289383733
- Peso2.62 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V