Descripción general
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V
- Número de ranuras3
- Diámetro exterior4.1200 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSH
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 calibre) pulg., 3/8 x 1/16 (1-7/16 a 1-1/2 calibre) pulg., 3/8 x 1/16 (1-9/16 a 1-5/8 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la cara1.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.6875 pulg.
- Diámetro de paso4.07 pulg.
- Ancho general1 1/2 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Altura de dimensión de almacenamiento1.5625 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.4375 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.4375
- Tipo de dibujo de poleaA1
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950113821
- UPC_NO697950113821
- Peso3.00 lb
- Tipo de montajeReversible, estándar
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.