3-3V25.00-SF

Dodge
3-3V25.00-SF

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 3 , D.E. 635 mm, Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00705987
No. Fabricante 3-3V25.00-SF
Precio969.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3-3V25.00-SF

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 3 , D.E. 635 mm, Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00705987
No. Fabricante 3-3V25.00-SF
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
Su precio$969.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/3V25.00 HOJA QD-SF 455165
  • Aísla las cargas de choque y la vibración
  • Capacidad de desalineación
  • Relaciones de transmisión de 6:1 o más posibles
  • Bajo mantenimiento
  • No se requiere lubricación
  • Funcionamiento silencioso: los motores, etc., normalmente están a un nivel de dB más alto que los variadores en V
  • La eficiencia del 95 % es típica
  • Se requiere casquillo tipo QD

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    25.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/4 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 2-15/16 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.95 pulg.
  • Ancho general
    2.19 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475152414
  • Peso
    41.63 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo