Motion
3V3353
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 3 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 33.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #00706000
No. Fabricante 3V3353
Precio4,237.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 3 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 33.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #00706000
No. Fabricante 3V3353
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
Precio4,237.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3V33.5X3-SF ULTRA-V SHV

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    33.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • UPC_NO
    698672052436
  • Peso
    70.80 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo