Motion
4-3V2.65-JA

Dodge
4-3V2.65-JA

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 2.6500 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706005
No. Fabricante 4-3V2.65-JA
Precio139.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4-3V2.65-JA

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 2.6500 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie JA, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706005
No. Fabricante 4-3V2.65-JA
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
Precio139.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4/3V2.65 HOJA QD-JA 455167

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    2.6500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475152438
  • Peso
    1.42 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo