Motion
43V315SH
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 4 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.1500 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SH, material de hierro fundido
Artículo MI #00706027
No. Fabricante 43V315SH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 4 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.1500 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SH, material de hierro fundido
Artículo MI #00706027
No. Fabricante 43V315SH

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4/3V3.15 HOJA DE SH-QD
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    3.1500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    0.438 - 1.688 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    43V315SH
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289413911
  • UPC_NO
    662289413911
  • Peso
    2.78 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo