Motion
4 3V  365 SH

Martin
4 3V 365 SH

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 4 , 3.6500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SH, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706048
No. Fabricante 4 3V 365 SH
Precio103.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4 3V 365 SH

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 4 , 3.6500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SH, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706048
No. Fabricante 4 3V 365 SH
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
Precio103.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4 3V 365 SH POLEA DE ALTA CAPACIDAD QD
  • Diseño de equipo flexible
  • Limite los golpes y las vibraciones
  • Sin lubricación
  • Fácil mantenimiento
  • Funcionamiento silencioso
  • Se requiere casquillo tipo QD

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    3.6500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.9063 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6875 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.6 pulg.
  • Ancho general
    1 29/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.8125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.8125
  • Tipo de dibujo de polea
    D1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950115498
  • UPC_NO
    697950115498
  • Peso
    4.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos