Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras4
- Diámetro exterior5.3000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.438 - 2.000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante43V530SDS
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289333981
- UPC_NO662289333981
- Peso5.18 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V