Motion
43V800SK
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 4 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 8.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #00706125
No. Fabricante 43V800SK
Precio585.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 4 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 8.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #00706125
No. Fabricante 43V800SK
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
Precio585.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4/3V8.00 HOJAS QD-SK
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    8.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    0.438 - 2.625 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    43V800SK
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289374045
  • UPC_NO
    662289374045
  • Peso
    11.99 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo