Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras4
- Diámetro exterior14.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.438 - 2.625 pulg.
- Diámetro de paso7.9500 pulg. (3V)
- Número de catálogo del fabricante43V1400SK
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289353217
- UPC_NO662289353217
- Peso24.80 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V