Motion
QD5/3V14.00

Gates
QD5/3V14.00

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 5 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #00706253
No. Fabricante QD5/3V14.00
Precio1,050.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD5/3V14.00

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 5 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #00706253
No. Fabricante QD5/3V14.00
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
Su precio$1,050.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5/3V14.00 HOJA QD-SF

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    14.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053098846
  • UPC_NO
    072053098846
  • Peso
    30.47 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos