Motion
QD6/3V4.75

Gates
QD6/3V4.75

Rodillo - Sección de banda 3V , ranura 6 , 4.7500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706285
No. Fabricante QD6/3V4.75
Precio288.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD6/3V4.75

Rodillo - Sección de banda 3V , ranura 6 , 4.7500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706285
No. Fabricante QD6/3V4.75
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
Su precio$288.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6/3V4.75 HOJAS QD-SK

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/16 a 2-5/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053098884
  • UPC_NO
    072053098884
  • Peso
    5.28 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos