Motion
3V606
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 6 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 6.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #00706321
No. Fabricante 3V606
Precio269.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 6 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 6.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #00706321
No. Fabricante 3V606
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
Su precio$269.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3V6.0X6-SK ULTRA-V SHV

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-3/4 to 2-1/8 Bore) in, 1/2 x 1/8 (2-3/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-5/16 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.7188 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.95 pulg.
  • Ancho general
    2-23/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672051507
  • Peso
    9.20 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo