Motion
QD6/3V6.90

Gates
QD6/3V6.90

Rodillo - Sección de banda 3V , ranura 6 , 6.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706334
No. Fabricante QD6/3V6.90
Precio422.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD6/3V6.90

Rodillo - Sección de banda 3V , ranura 6 , 6.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706334
No. Fabricante QD6/3V6.90
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
Su precio$422.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6/3V6.90 HOJAS QD-SK

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    6.9000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.7188 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.85 pulg.
  • Ancho general
    2-23/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7872-6069
  • Número de Upc del fabricante
    072053098945
  • UPC_NO
    072053098945
  • Peso
    14.51 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos