Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V
- Número de ranuras6
- Diámetro exterior19.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- UPC_NO698672052221
- Peso49.60 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V