Motion
QD6/3V25.00

Gates
QD6/3V25.00

Bandeja - Sección de banda 3V , ranura 6 , D.E. 635 mm, Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706375
No. Fabricante QD6/3V25.00
Precio1,550.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD6/3V25.00

Bandeja - Sección de banda 3V , ranura 6 , D.E. 635 mm, Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706375
No. Fabricante QD6/3V25.00
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
Su precio$1,550.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6/3V25.00 HOJAS QD-E

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    25.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.7188 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.95 pulg.
  • Ancho general
    2-23/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7872-6250
  • Número de Upc del fabricante
    072053550467
  • UPC_NO
    072053550467
  • Peso
    66.50 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos