Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior6.9000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Ancho de la cara3.5313 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.438 - 2.625 pulg.
- Diámetro de paso6.8500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante83V690SK
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289373093
- UPC_NO662289373093
- Peso14.41 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V