Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 2.938 pulg.
- Número de catálogo del fabricante83V800SF
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289333103
- UPC_NO662289333103
- Peso19.44 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V