Motion
8 3V1400 E

Martin
8 3V 1400 E

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 8 , 14.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706465
No. Fabricante 8 3V 1400 E
Precio670.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8 3V 1400 E

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 8 , 14.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706465
No. Fabricante 8 3V 1400 E
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
Su precio$670.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 3V 1400 E HI-CAP QD SHEAVE
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    14.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 1/8 (2-15/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-3/8 to 3-1/2 Bore) in
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.625 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.5313 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.8750 a 3.3125 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.95 pulg.
  • Ancho general
    3 17/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    14
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950123554
  • UPC_NO
    697950123554
  • Peso
    35.70 lb
  • Tipo de montaje
    STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos