Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior19.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Ancho de la cara3.5313 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0,875 - 3.500 pulg.
- Diámetro de paso18.9500 pulg. (3V)
- Ancho general3.5313 pulg.
- Construcción de la poleaHabló
- Número de catálogo del fabricante83V1900E
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289383313
- UPC_NO662289383313
- Peso57.34 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V