Motion
QD8/3V19.00

Gates
QD8/3V19.00

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 19.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706472
No. Fabricante QD8/3V19.00
Precio2,285.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD8/3V19.00

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 19.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706472
No. Fabricante QD8/3V19.00
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
Precio2,285.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8/3V19.00 HOJAS QD-E

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    19.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.5313 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.95 pulg.
  • Ancho general
    3-17/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7872-8190
  • Número de Upc del fabricante
    072053099126
  • UPC_NO
    072053099126
  • Peso
    60.75 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos