Motion
83V2500E
Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706476
No. Fabricante 83V2500E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706476
No. Fabricante 83V2500E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8/3V25.00 HOJAS QD-E
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    25.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    0.875 - 3.500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    83V2500E
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289373383
  • UPC_NO
    662289373383
  • Peso
    80.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo