Motion
10-3V5.60-SK

Dodge
10-3V5.60-SK

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 10 , 5.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706519
No. Fabricante 10-3V5.60-SK
Precio433.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10-3V5.60-SK

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 10 , 5.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706519
No. Fabricante 10-3V5.60-SK
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
Precio433.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10/3V5.60 HOJA QD-SK 455230

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    5.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/16 a 2-5/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475153060
  • Peso
    10.72 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo