Descripción general
Descripción del fabricante
10/3V6.00 HOJAS QD-SK
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 7/16 a 2-5/8 pulg.
- UPC_NO662289353071
- Peso11.90 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad