Motion
10-3V6.50-SK

Dodge
10-3V6.50-SK

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 10 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 6.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #00706535
No. Fabricante 10-3V6.50-SK
Precio473.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10-3V6.50-SK

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 10 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 6.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #00706535
No. Fabricante 10-3V6.50-SK
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
Precio473.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10/3V6.50 HOJA QD-SK 455232

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-1/2 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.3438 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/16 a 2-5/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.45 pulg.
  • Ancho general
    4.34 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475153084
  • Peso
    14.32 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo