Motion
10-3V6.90-SK

Dodge
10-3V6.90-SK

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 10 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 6.9000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #00706543
No. Fabricante 10-3V6.90-SK
Precio479.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10-3V6.90-SK

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 10 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 6.9000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #00706543
No. Fabricante 10-3V6.90-SK
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
Precio479.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10/3V6.90 HOJA QD-SK 455233

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    6.9000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/16 a 2-5/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475153091
  • Peso
    16.70 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo