Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
10/3V8.00-QD-SF

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 10 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 8.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #00706549
No. Fabricante 10/3V8.00-QD-SF

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10/3V8.00 HOJA QD-SF

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    8.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • UPC_NO
    662289363124
  • Peso
    19.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo