Descripción general
- Las poleas estrechas de TB Wood (Ultra-V) están fabricadas con hierro fundido de grano fino y alta resistencia a la tracción y han sido cuidadosamente diseñadas para garantizar el máximo rendimiento durante una larga vida útil
- Para aplicaciones con requisitos especiales, las poleas de Wood también están disponibles bajo pedido en fundición o fundición dúctil, en Sure-Grip® o en construcción aburrida a medida
- Se requiere casquillo tipo QD
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior10.3000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (1-3/4 to 2-1/8 Bore) in, 1/2 x 1/8 (2-3/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-5/16 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la cara1.6875 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-5/8 pulg.
- Diámetro de paso10.2 pulg.
- Ancho general1-31/32 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672060882
- Peso14.90 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V