Descripción general
Descripción del fabricante
2/5V15.0 HOJA QD-SF
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior15.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 2.938 pulg.
- Diámetro de paso14.9000 pulg. (5V)
- Número de catálogo del fabricante25V1500SF
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289403486
- UPC_NO662289403486
- Peso25.50 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad