Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior16.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 2.938 pulg.
- Diámetro de paso15.9000 pulg. (5V)
- Número de catálogo del fabricante25V1600SF
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289353439
- UPC_NO662289353439
- Peso28.97 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V