Motion
5V2802
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 28.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706721
No. Fabricante 5V2802
Precio1,661.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 28.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706721
No. Fabricante 5V2802

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,661.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5V28.0X2-E ULTRA-V SHV

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    28.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    698672062329
  • Peso
    71.10 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo