Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras3
- Diámetro exterior9.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Ancho de la cara2.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0,500 - 2.9375 pulg.
- Diámetro de paso8.9000 pulg. (5V)
- Ancho general2.3750 pulg.
- Construcción de la poleaHabló
- Número de catálogo del fabricante35V900SF
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289321391
- UPC_NO662289321391
- Peso20.00 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V