Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras3
- Diámetro exterior11.8000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Ancho de la cara2.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 2.938 pulg.
- Diámetro de paso11.7000 pulg. (5V)
- Número de catálogo del fabricante35V1180SF
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289406234
- UPC_NO662289406234
- Peso25.30 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V