3 5V  1180 pies2

Martin
3 5V 1180 SF

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 3 , 11.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706802
No. Fabricante 3 5V 1180 SF
Precio439.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3 5V 1180 SF

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 3 , 11.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706802
No. Fabricante 3 5V 1180 SF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$439.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 5V 1180 SF HI-CAP QD POLEA
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    11.8000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 1/16 (2-13/16 to 2-7/8 Bore) in, 3/4 x 1/32 (2-15/16 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-9/16 to 2-3/4 Bore) in, 5/8 x 3/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.0625 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.9375 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.7 pulg.
  • Ancho general
    2 3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Web
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.625
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950113951
  • UPC_NO
    697950113951
  • Peso
    21.00 lb
  • Tipo de montaje
    Reversible, STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos