Motion
35V1400E
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706821
No. Fabricante 35V1400E
Precio1,244.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706821
No. Fabricante 35V1400E
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
Su precio$1,244.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/5V14.0 HOJAS QD-E
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    14.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.6400 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.875 - 3.500 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.9000 pulg. (5V)
  • Número de catálogo del fabricante
    35V1400E
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289413577
  • UPC_NO
    662289413577
  • Peso
    34.16 lb
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo