3-5V50.00-F

Dodge
3-5V50.00-F

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 3 , 1270 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706872
No. Fabricante 3-5V50.00-F
Precio4,877.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3-5V50.00-F

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 3 , 1270 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00706872
No. Fabricante 3-5V50.00-F
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
Precio4,877.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/5V50.0 HOJA QD-F 455299

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    50.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 a 4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475153749
  • Peso
    218.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo