Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Número de ranuras5
- Diámetro exterior9.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.875 - 3.500 pulg.
- Diámetro de paso9.6500 pulg. (5V)
- Número de catálogo del fabricante55V975E
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289403707
- UPC_NO662289403707
- Peso33.32 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V